Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Paso diametral8
- Ancho de la cara1.5000 pulg.
- Diámetro de paso3.0000 pulg.
- Ángulo de presión20 °
Detalles
- MaterialAcero
- Número de dientes24
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
- UPC_NO781711462027
Descripción general
Descripción del fabricante
YH24-7/8 46202 ENGRANAJES DE RESORTE
- Los engranajes rectos de Boston están diseñados para transmitir movimiento y potencia entre ejes paralelos.
- Las configuraciones incluyen espolón, bastidor, alambre de piñón, piñones de vástago y engranajes internos; la mayoría con una selección de orificios, chavetas y tornillos de fijación.
- Los engranajes de paso fino están disponibles en plástico, latón, acero inoxidable y acero.
- Los estilos incluyen liso, red, red con orificios para rayos o radios.
- Los engranajes de cambio tienen números consecutivos de dientes para una variedad de relaciones.
- Boston Gear fabrica los engranajes del sistema 14-1/2° y 20°PA, involuta y de profundidad completa.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad