Especificaciones
Dimensiones
- ContenidoLlave
- Altura del gancho o del pasador0.1900 pulg., 4.83 mm
- Longitud total10.870000, 225 mm
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Capacidad máxima4-3/4, 121 mm
- Capacidad mínima3, 76 mm
- Número de piezas1
- Código PSC5120
- Estilo de llaveGancho
- Tipo de herramientaLlave de gancho ajustable
- UPC_NO099575818561
- VersatilidadAjustable
- GarantíaGarantía limitada de por vida del fabricante