Especificaciones
Dimensiones
- Peso168 g
Detalles
- Tipo de actuadorSelector (2 posiciones)
- País de origenEE. UU.
Descripción general
- Fluido: aire
- Presión de funcionamiento: -100kPa a 1.0MPa
- Área efectiva (Cv): 7mm 2 (0.38)
- Temperatura ambiente y del fluido: -5° a 60°C (sin congelación)
- Tamaño del puerto (tamaño nominal): Rc(PT) 1/8 (6A)