Motion
GF2428-014

GGB BEARINGS
GF2428-014

1.5000 pulg. de calibre, 0.8750 pulg. de longitud, material de filamento enrollado
Artículo MI #08774393
No. Fabricante GF2428-014
Precio15.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
GF2428-014

1.5000 pulg. de calibre, 0.8750 pulg. de longitud, material de filamento enrollado
Artículo MI #08774393
No. Fabricante GF2428-014
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
Precio15.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Diámetro interior
    1.5000 pulg.
  • Valor P máximo
    140 N/mm2;20000 psi
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Longitud total
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    De 1.4995 a 1.5000 pulg.
  • Grosor
    0.1250 pulg., 3.18 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante;Sin mantenimiento;Resistente a la corrosión;Alta capacidad de carga;Superficie de rodamiento mecanizable
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Cojinete autolubricante compuesto reforzado con fibra GAR-FIL
  • Material
    Compuesto reforzado con fibra
  • Presión máxima
    140 N/mm2, 20000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    35000
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 205 °C, -320 a 400 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    1.7515-1.7535 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    FILTRO DE AGAR
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con REACH, cumple con RoHS
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
GF2428-014 HERIDA DE FILAMENTO - GA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good