Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.1875 pulg.
- Diámetro interior0.1875 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro0.2500 pulg.
- En general Longitud0.1875 pulg.
- Ancho general0.2500 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 0,1858 a 0,1865 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTP ISOSTÁTICO
- Descripción03TP03 .1875 X .25 X 0.1875in Cojinete del manguito F del conductor de PTFE de acero
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.01
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricante03TP03
- Número de Upc del fabricante00846802077075
- MaterialAcero
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802077075