Motion
03TP06
Manguito liso y cojinete bridado - 0.1875 pulg. D.I., 0.2500 pulg. D.E., 0.3750 pulg. Longitud, Material de acero
Artículo MI #08775022
No. Fabricante 03TP06
Precio1.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 0.1875 pulg. D.I., 0.2500 pulg. D.E., 0.3750 pulg. Longitud, Material de acero
Artículo MI #08775022
No. Fabricante 03TP06

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.1875 pulg.
  • Diámetro interior
    3/16 pulg.
  • Diámetro interior
    0.1875 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longitud total nominal
    3/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    1/4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • En general Longitud  
    0.3750 pulg.
  • Ancho general
    0.2500 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    De 0,1858 a 0,1865 pulg.
  • Peso
    0.0022 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Marca
    TP ISOSTÁTICO
  • Descripción
    03TP06 .1875 X .25 X 0.3750in Cojinete del manguito F del conductor de PTFE de acero
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia de longitud
    ±.01
  • Cargar a velocidad
    102000
  • Número de catálogo del fabricante
    03TP06
  • Número de Upc del fabricante
    00846802077099
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1900
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a 536 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Estándares cumplidos
    Cumple con REACH, RoHS
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802077099

Descripción general

Descripción del fabricante
03TP06 .1875 X .25 X 0.3750IN PTFE DE ACERO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo