Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Diámetro interior3/8 pulg.
- Diámetro interior0.3750 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal3/4 pulg.
- Diámetro exterior15/32 pulg.
- Exterior Diámetro0.4688 pulg.
- En general Longitud0.7500 pulg.
- Ancho general0.4687 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 0,3731 a 0,3740 pulg.
- Peso0.0128 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTP ISOSTÁTICO
- Descripción06TP12 .375 X .4688 X 0.7500in Cojinete de manguito de plomo de PTFE de acero
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.01
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricante06TP12
- Número de Upc del fabricante00846802077198
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE - Sin plomo
- Valor V máx.1900
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Estándares cumplidosCumple con REACH, RoHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802077198