Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.4375 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro0.5313 pulg.
- En general Longitud0.7500 pulg.
- Ancho general0.5312 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 0,4355 a 0,4365 pulg.
Detalles
- MarcaTP ISOSTÁTICO
- Descripción07TP12 .4375 X .5313 X 0.7500in Cojinete de manguito de plomo de PTFE de acero
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.01
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricante07TP12
- Número de Upc del fabricante00846802077211
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE - Sin plomo
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802077211