Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Diámetro interior5/8 pulg.
- Diámetro interior0.6250 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal7/8 pulg.
- Diámetro exterior23/32 pulg.
- Exterior Diámetro0.7188 pulg.
- En general Longitud0.8750 pulg.
- Ancho general0.7187 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 0,6230 a 0,6240 pulg.
- Peso0.0236 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTP ISOSTÁTICO
- Descripción10TP14 .625 X .7188 X 0.8750in Cojinete de manguito de plomo de PTFE de acero
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.01
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricante10TP14
- Número de Upc del fabricante00846802077365
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE - Sin plomo
- Valor V máx.1900
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Estándares cumplidosCumple con REACH, RoHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802077365