Motion
10TP16
10TP16 .625 X .7188 X 1.0000in Cojinete de manguito de plomo de PTFE de acero
Artículo MI #08775048
No. Fabricante 10TP16
Precio2.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
10TP16 .625 X .7188 X 1.0000in Cojinete de manguito de plomo de PTFE de acero
Artículo MI #08775048
No. Fabricante 10TP16

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    0.7188 pulg.
  • En general Longitud  
    1.0000 pulg.
  • Ancho general
    0.7187 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    De 0,6230 a 0,6240 pulg.

Detalles

  • Marca
    TP ISOSTÁTICO
  • Descripción
    10TP16 .625 X .7188 X 1.0000in Cojinete de manguito de plomo de PTFE de acero
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia de longitud
    ±.01
  • Cargar a velocidad
    102000
  • Número de catálogo del fabricante
    10TP16
  • Número de Upc del fabricante
    00846802077372
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    PTFE - Sin plomo
  • Valor V máx.
    1900
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a 536 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802077372

Descripción general

Descripción del fabricante
10TP16 .625 X .7188 X 1.0000IN PTF DE ACERO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo