Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter0.8750 pulg.
- Diámetro interior0.8125 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Outside Diameter1.0000 pulg.
- Overall Length0.2500 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 0,8729 a 0,8741 pulg.
Details
- Material del cojineteAcero
- MarcaTP ISOSTÁTICO
- Descripción14TP04 .875 X 1 X 0.2500in Cojinete de manguito sin plomo de PTFE de acero
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.01
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricante14TP04
- Número de Upc del fabricante00846802077471
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE - Sin plomo
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802077471
Descripción general
Descripción del fabricante
14TP04 .875 X 1 X 0.2500IN ACERO PTFE LE