Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Diámetro interior1.0000 pulg.
- Diámetro interior1.0000 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal1-1/2 pulg.
- Diámetro exterior1-1/8 pulg.
- Exterior Diámetro1.1250 pulg.
- En general Longitud1.5000 pulg.
- Ancho general1.1250 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 0,9979 a 0,9991 pulg.
- Peso0.0852 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTP ISOSTÁTICO
- DescripciónCojinete de manguito sin plomo de PTFE de acero 16TP24 1 X 1.125 X 1.5000in
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.01
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricante16TP24
- Número de Upc del fabricante00846802077587
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE - Sin plomo
- Valor V máx.1900
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Estándares cumplidosCumple con REACH, RoHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802077587