Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.1250 pulg.
- Diámetro interior1.1250 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro1.2813 pulg.
- En general Longitud1.0000 pulg.
- Ancho general1.2812 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 1.1226 a 1.1238 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTP ISOSTÁTICO
- DescripciónCojinete de manguito Lea de PTFE de acero 18TP16 1.125 X 1.2813 X 1.0000in
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.01
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricante18TP16
- Número de Upc del fabricante00846802077624
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE - Sin plomo
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802077624