Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro1.4063 pulg.
- En general Longitud0.3750 pulg.
- Ancho general1.4062 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 1.2472 a 1.2488 pulg.
Detalles
- MarcaTP ISOSTÁTICO
- DescripciónCojinete de manguito de conductor de PTFE de acero 20TP06 1.25 X 1.4063 X 0.3750in
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.01
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricante20TP06
- Número de Upc del fabricante00846802077631
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE - Sin plomo
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802077631