Motion
22TP12
Cojinete de manguito Lea de PTFE de acero 22TP12 1.375 X 1.5313 X 0.7500in
Artículo MI #08775076
No. Fabricante 22TP12
Precio4.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de manguito Lea de PTFE de acero 22TP12 1.375 X 1.5313 X 0.7500in
Artículo MI #08775076
No. Fabricante 22TP12
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
Precio4.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    1.5313 pulg.
  • En general Longitud  
    0.7500 pulg.
  • Ancho general
    1.5312 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    De 1.3722 a 1.3738 pulg.

Detalles

  • Marca
    TP ISOSTÁTICO
  • Descripción
    Cojinete de manguito Lea de PTFE de acero 22TP12 1.375 X 1.5313 X 0.7500in
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia de longitud
    ±.01
  • Cargar a velocidad
    102000
  • Número de catálogo del fabricante
    22TP12
  • Número de Upc del fabricante
    00846802077693
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    PTFE - Sin plomo
  • Valor V máx.
    1900
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a 536 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802077693

Descripción general

Descripción del fabricante
22TP12 1.375 X 1.5313 X 0.7500IN ACERO P

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo