Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.3750 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro1.5313 pulg.
- En general Longitud1.5000 pulg.
- Ancho general1.5312 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 1.3722 a 1.3738 pulg.
Detalles
- MarcaTP ISOSTÁTICO
- DescripciónCojinete de manguito Lea de PTFE de acero 22TP24 1.375 X 1.5313 X 1.5000in
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.01
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricante22TP24
- Número de Upc del fabricante00846802077723
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE - Sin plomo
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802077723