Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.6250 pulg.
- Diámetro interior1-5/8 pulg.
- Diámetro interior1.6250 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal1.0000 pulg.
- Diámetro exterior1-25/32 pulg.
- Exterior Diámetro1.7813 pulg.
- En general Longitud1.0000 pulg.
- Ancho general1.7812 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 1.6222 a 1.6238 pulg.
- Peso0.1145 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTP ISOSTÁTICO
- DescripciónCojinete de manguito Lea de PTFE de acero 26TP16 1.625 X 1.7813 X 1.0000in
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.01
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricante26TP16
- Número de Upc del fabricante00846802077808
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE - Sin plomo
- Valor V máx.1900
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Estándares cumplidosCumple con REACH, RoHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802077808