Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.8750 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro2.0625 pulg.
- En general Longitud1.0000 pulg.
- Ancho general2.0625 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 1.8721 a 1.8737 pulg.
Detalles
- MarcaTP ISOSTÁTICO
- DescripciónCojinete de manguito Lea de PTFE de acero 30TP16 1.875 X 2.0625 X 1.0000in
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.01
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricante30TP16
- Número de Upc del fabricante00846802077877
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE - Sin plomo
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802077877