Motion
30TP30
Cojinete de manguito Lea de PTFE de acero 30TP30 1.875 X 2.0625 X 1.8750in
Artículo MI #08775091
No. Fabricante 30TP30
Precio11.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de manguito Lea de PTFE de acero 30TP30 1.875 X 2.0625 X 1.8750in
Artículo MI #08775091
No. Fabricante 30TP30
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
Precio11.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.8750 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    2.0625 pulg.
  • En general Longitud  
    1.8750 pulg.
  • Ancho general
    2.0625 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    De 1.8721 a 1.8737 pulg.

Detalles

  • Marca
    TP ISOSTÁTICO
  • Descripción
    Cojinete de manguito Lea de PTFE de acero 30TP30 1.875 X 2.0625 X 1.8750in
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia de longitud
    ±.01
  • Cargar a velocidad
    102000
  • Número de catálogo del fabricante
    30TP30
  • Número de Upc del fabricante
    00846802077884
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    PTFE - Sin plomo
  • Valor V máx.
    1900
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a 536 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802077884

Descripción general

Descripción del fabricante
30TP30 1.875 X 2.0625 X 1.8750IN ACERO P

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo