Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter2.7500 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Outside Diameter2.9375 pulg.
- Overall Length2.5000 pulg.
- Ancho general2.9375 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 2.7482 a 2.7500 pulg.
Details
- MarcaTP ISOSTÁTICO
- DescripciónCojinete de manguito de conductor de PTFE de acero 44TP40 2.75 X 2.9375 X 2.5000in
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.01
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricante44TP40
- Número de Upc del fabricante00846802078102
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE - Sin plomo
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802078102
Descripción general
Descripción del fabricante
44TP40 2.75 X 2.9375 X 2.5000IN ACERO PT