Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter2.8750 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Outside Diameter3.0625 pulg.
- Overall Length2.5000 pulg.
- Ancho general3.0625 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 2.8734 a 2.8752 pulg.
Details
- MarcaTP ISOSTÁTICO
- DescripciónCojinete de manguito Lea de PTFE de acero 46TP40 2.875 X 3.0625 X 2.5000in
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.01
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricante46TP40
- Número de Upc del fabricante00846802078164
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE - Sin plomo
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802078164
Descripción general
Descripción del fabricante
46TP40 2.875 X 3.0625 X 2.5000IN ACERO P