Motion
52TP38
Manguito liso y cojinete bridado - 3.2500 pulg. D.I., 3.4375 pulg. D.E., 2.3750 pulg. Longitud, Material de acero
Artículo MI #08775126
No. Fabricante 52TP38
Precio34.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 3.2500 pulg. D.I., 3.4375 pulg. D.E., 2.3750 pulg. Longitud, Material de acero
Artículo MI #08775126
No. Fabricante 52TP38
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
Precio34.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.2500 pulg.
  • Diámetro interior
    3-1/4 pulg.
  • Diámetro interior
    3.2500 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longitud total nominal
    2-3/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    3-7/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.4375 pulg.
  • En general Longitud  
    2.3750 pulg.
  • Ancho general
    3.4375 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    De 3.2480 a 3.2500 pulg.
  • Peso
    0.6249 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Marca
    TP ISOSTÁTICO
  • Descripción
    Cojinete de manguito de conductor de PTFE de acero 52TP38 3.25 X 3.4375 X 2.3750in
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia de longitud
    ±.01
  • Cargar a velocidad
    102000
  • Número de catálogo del fabricante
    52TP38
  • Número de Upc del fabricante
    00846802078256
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    PTFE - Sin plomo
  • Valor V máx.
    1900
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a 536 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Estándares cumplidos
    Cumple con REACH, RoHS
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802078256

Descripción general

Descripción del fabricante
52TP38 3.25 X 3.4375 X 2.3750IN ACERO PT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo