Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.5000 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro3.6875 pulg.
- En general Longitud2.5000 pulg.
- Ancho general3.6875 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 3.4978 a 3.5000 pulg.
Detalles
- MarcaTP ISOSTÁTICO
- DescripciónCojinete de manguito de conductor de PTFE de acero 56TP40 3.5 X 3.6875 X 2.5000in
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.01
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricante56TP40
- Número de Upc del fabricante00846802078324
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE - Sin plomo
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802078324