Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.6250 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro3.8125 pulg.
- En general Longitud2.0000 pulg.
- Ancho general3.8125 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 3.6228 a 3.6250 pulg.
Detalles
- MarcaTP ISOSTÁTICO
- DescripciónCojinete de manguito Lea de PTFE de acero 58TP32 3.625 X 3.8125 X 2.0000in
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.01
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricante58TP32
- Número de Upc del fabricante00846802078362
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE - Sin plomo
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802078362
Descripción general
Descripción del fabricante
58TP32 3.625 X 3.8125 X 2.0000IN ACERO P