Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4.0000 pulg.
- Diámetro interior4.0000 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro4.1875 pulg.
- En general Longitud2.5000 pulg.
- Ancho general4.1875 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 3.9978 a 4.0000 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTP ISOSTÁTICO
- DescripciónCojinete de manguito Fre de plomo de PTFE de acero 64TP40 4 X 4.1875 X 2.5000in
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.01
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricante64TP40
- Número de Upc del fabricante00846802078478
- MaterialAcero
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802078478