Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5.0000 pulg.
- Diámetro interior127 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro5.1875 pulg.
- En general Longitud3.5000 pulg.
- Ancho general5.1875 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 4.9961 a 4.9986 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTP ISOSTÁTICO
- DescripciónCojinete de manguito Fre de plomo de PTFE de acero 80TP56 5 X 5.1875 X 3.5000in
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.01
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricante80TP56
- Número de Upc del fabricante00846802078720
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE - Sin plomo
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802078720