Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5.2500 pulg.
- Diámetro interior5-1/4 pulg.
- Diámetro interior5.2500 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal2.0000 pulg.
- Diámetro exterior5-7/16 pulg.
- Exterior Diámetro5.4375 pulg.
- En general Longitud2.0000 pulg.
- Ancho general5.4375 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 5.2475 a 5.2500 pulg.
- Peso0.8340 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTP ISOSTÁTICO
- DescripciónCojinete de manguito de conductor de PTFE de acero 84TP32 5.25 X 5.4375 X 2.0000in
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.01
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricante84TP32
- Número de Upc del fabricante00846802078751
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE - Sin plomo
- Valor V máx.1900
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Estándares cumplidosCumple con REACH, RoHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802078751