Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5.5000 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro5.6875 pulg.
- En general Longitud3.7500 pulg.
- Ancho general5.6875 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 4.4975 a 5.5000 pulg.
Detalles
- MarcaTP ISOSTÁTICO
- DescripciónCojinete de manguito de conductor de PTFE de acero 88TP60 5.5 X 5.6875 X 3.7500in
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.01
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricante88TP60
- Número de Upc del fabricante00846802078812
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE - Sin plomo
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802078812