Motion
100TP64
Cojinete de manguito Lea de PTFE de acero 100TP64 6.25 X 6.4375 X 4.0000in
Artículo MI #08775196
No. Fabricante 100TP64
Precio123.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de manguito Lea de PTFE de acero 100TP64 6.25 X 6.4375 X 4.0000in
Artículo MI #08775196
No. Fabricante 100TP64
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
Precio123.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6.2500 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    6.4375 pulg.
  • En general Longitud  
    4.0000 pulg.
  • Ancho general
    6.4375 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    De 6.2475 a 6.2500 pulg.

Detalles

  • Marca
    TP ISOSTÁTICO
  • Descripción
    Cojinete de manguito Lea de PTFE de acero 100TP64 6.25 X 6.4375 X 4.0000in
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia de longitud
    ±.01
  • Cargar a velocidad
    102000
  • Número de catálogo del fabricante
    100TP64
  • Número de Upc del fabricante
    00846802078959
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    PTFE - Sin plomo
  • Valor V máx.
    1900
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a 536 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802078959

Descripción general

Descripción del fabricante
100TP64 6.25 X 6.4375 X 4.0000IN ACERO P

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo