Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro6.7500 pulg.
- Diámetro interior6.7500 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro6.9375 pulg.
- En general Longitud3.0000 pulg.
- Ancho general6.9375 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 6.7475 a 6.7500 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTP ISOSTÁTICO
- DescripciónCojinete de manguito Lea de PTFE de acero 108TP48 6.75 X 6.9375 X 3.0000in
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.01
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricante108TP48
- Número de Upc del fabricante00846802079024
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE - Sin plomo
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802079024