Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro7.0000 pulg.
- Diámetro interior7.0000 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro7.1875 pulg.
- En general Longitud127 mm
- Ancho general7.1875 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 6.9929 a 6.9954 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTP ISOSTÁTICO
- DescripciónCojinete del manguito F del conductor de PTFE de acero 112TP80 7 X 7.1875 X 5.0000in
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.01
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricante112TP80
- Número de Upc del fabricante00846802079093
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE - Sin plomo
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802079093