Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Brida Diámetro0.6875 pulg.
- Diámetro exterior de la brida0.6875 pulg.
- Grosor de la brida0.0469 pulg.
- Diámetro interior3/8 pulg.
- Diámetro interior0.3750 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal1/4 pulg.
- Diámetro exterior15/32 pulg.
- Exterior Diámetro0.4688 pulg.
- En general Longitud0.2500 pulg.
- Ancho general0.6875 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 0,3731 a 0,3740 pulg.
- Peso0.0057 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTP ISOSTÁTICO
- Descripción06FTP04 .375 X .4688 Cojinete de brida de conductor de PTFE de acero X 0.2500in
- Tolerancia del diámetro de la brida±.02
- Tolerancia de espesor de bridaDe 0,044 a 0,052 pulg.
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseCojinete de brida
- Tolerancia de longitud±.01
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricante06FTP04
- Número de Upc del fabricante00846802079109
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE - Sin plomo
- Valor V máx.1900
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Estándares cumplidosCumple con REACH, RoHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802079109