Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.8750 pulg.
- Brida Diámetro1.2500 pulg.
- Diámetro exterior de la brida1.25 pulg.
- Grosor de la brida0.0625 pulg.
- Diámetro interior7/8 pulg.
- Diámetro interior0.8750 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal3/4 pulg.
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- Exterior Diámetro1.0000 pulg.
- En general Longitud0.7500 pulg.
- Ancho general1.2500 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 0,8729 a 0,8741 pulg.
- Peso0.0431 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTP ISOSTÁTICO
- Descripción14FTP12 .875 Cojinete de brida sin plomo de PTFE de acero X 1 X 0.7500in
- Tolerancia del diámetro de la brida±.02
- Tolerancia de espesor de bridaDe 0,060 a 0,068 pulg.
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseCojinete de brida
- Tolerancia de longitud±.01
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricante14FTP12
- Número de Upc del fabricante00846802079277
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE - Sin plomo
- Valor V máx.1900
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Estándares cumplidosCumple con REACH, RoHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802079277