Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Brida Diámetro1.3750 pulg.
- Diámetro exterior de la brida1.375 pulg.
- Grosor de la brida0.0625 pulg.
- Diámetro interior1.0000 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro1.1250 pulg.
- En general Longitud0.7500 pulg.
- Ancho general1.3750 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 0,9979 a 0,9991 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTP ISOSTÁTICO
- DescripciónCojinete de brida Fre de plomo de PTFE de acero 16FTP12 1 X 1.125 X 0.7500in
- Tolerancia del diámetro de la brida±.02
- Tolerancia de espesor de bridaDe 0,060 a 0,068 pulg.
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseCojinete de brida
- Tolerancia de longitud±.01
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricante16FTP12
- Número de Upc del fabricante00846802079314
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE - Sin plomo
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802079314