Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.5000 pulg.
- Brida Diámetro2.0000 pulg.
- Diámetro exterior de la brida2 pulg.
- Grosor de la brida0.0938 pulg.
- Diámetro interior1.5000 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro1.6563 pulg.
- En general Longitud1.5000 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 1.4972 a 1.4988 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTP ISOSTÁTICO
- DescripciónCojinete de brida de conductor de PTFE de acero 24FTP24 1.5 X 1.6563 X 1.5000in
- Tolerancia del diámetro de la brida±.02
- Tolerancia de espesor de bridaDe 0,075 a 0,083 pulg.
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseCojinete de brida
- Tolerancia de longitud±.01
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricante24FTP24
- Número de Upc del fabricante00846802079383
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE - Sin plomo
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802079383