Motion
W06TP
Arandela de empuje de manga simple - 0.5000 pulg. de D.I., 0.8750 pulg. de D.E., Material de acero
Artículo MI #08775240
No. Fabricante W06TP
Precio2.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de empuje de manga simple - 0.5000 pulg. de D.I., 0.8750 pulg. de D.E., Material de acero
Artículo MI #08775240
No. Fabricante W06TP
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
Precio2.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Interior Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Valor P máximo
    36250 psi;250 MPa
  • Exterior Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Ancho general
    0.8750 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante;Deslizante en seco;Sin plomo;Respaldo de acero;Forro de PTFE;Cumple con RoHS;Cumple con REACH
  • Material de apoyo
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Material del cojinete
    Acero
  • Marca
    TP ISOSTÁTICO
  • Material del casquillo
    Compuesto de polímero metálico
  • Descripción
    W06TP .500 X .875 Cojinete de arandela de empuje sin plomo de PTFE de acero X 0.061in
  • Recubrimiento de acabado
    Revestimiento de PTFE
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Arandela del cojinete de empuje
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.010
  • Cargar a velocidad
    102000
  • Número de catálogo del fabricante
    W06TP
  • Número de Upc del fabricante
    00846802079437
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Presión máxima
    250 MPa, 36250 psi
  • Valor V máx.
    1900
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a 536 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    -0.01
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Serie
    TP
  • Tipo de cojinete de manguito
    Arandela de empuje
  • Estándares cumplidos
    Cumple con REACH y RoHS
  • Tipo
    Arandela de empuje
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802079437

Descripción general

Descripción del fabricante
W06TP .500 X .875 X 0.061IN PTFE DE ACERO L

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo