Motion
W14TP
Arandela de empuje de manga simple - 1.0000 pulg. de D.I., 1.7500 pulg. de D.E., Material de acero
Artículo MI #08775247
No. Fabricante W14TP
Precio5.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de empuje de manga simple - 1.0000 pulg. de D.I., 1.7500 pulg. de D.E., Material de acero
Artículo MI #08775247
No. Fabricante W14TP
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
Precio5.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Interior Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Valor P máximo
    250 MPa;36250 psi
  • Exterior Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Longitud total
    0.0625 pulg.
  • Ancho general
    1.7500 pulg.
  • Peso
    0.0242 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante;Sin plomo;Respaldo de acero;Forro de PTFE;Cumple con RoHS;Cumple con REACH
  • Material de apoyo
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Material del cojinete
    Acero
  • Marca
    TP ISOSTÁTICO
  • Material del casquillo
    Compuesto de polímero metálico
  • Descripción
    W14TP 1 X 1.75 X 0.0610in Cojinete de arandela de empuje sin plomo de PTFE de acero
  • Recubrimiento de acabado
    Revestimiento de PTFE
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Arandela del cojinete de empuje
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.010
  • Cargar a velocidad
    102000
  • Número de catálogo del fabricante
    W14TP
  • Número de Upc del fabricante
    00846802079512
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    PTFE - Sin plomo
  • Valor V máx.
    1900
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a 536 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    -0.01
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Serie
    TP
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802079512

Descripción general

Descripción del fabricante
W14TP 1 X 1.75 X 0.0610IN ACERO PTFE LEA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo