Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Diámetro interior1-1/4 pulg.
- Interior Diámetro1.2500 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Diámetro exterior2-1/8 pulg.
- Exterior Diámetro2.1250 pulg.
- Ancho general2.1250 pulg.
- Grosor1/16 pulg.
- Peso0.0356 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTP ISOSTÁTICO
- DescripciónW18TP 1.25 X 2.125 X 0.0610in Cojinete de la arandela de empuje del conductor F de PTFE de acero
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseArandela del cojinete de empuje
- Tolerancia del diámetro interior+.010
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteW18TP
- Número de Upc del fabricante00846802079536
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE - Sin plomo
- Valor V máx.1900
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tolerancia del diámetro exterior-0.01
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Estándares cumplidosCumple con REACH, RoHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802079536