Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro2.5000 pulg.
- Ancho general2.5000 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTP ISOSTÁTICO
- DescripciónW22TP Cojinete de arandela de empuje sin plomo de PTFE de acero 1.5 X 2.5 X 0.0610in
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseArandela del cojinete de empuje
- Tolerancia del diámetro interior+.010
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteW22TP
- Número de Upc del fabricante00846802079550
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE - Sin plomo
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tolerancia del diámetro exterior-0.01
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802079550