Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno1.6250 pulg.
- Inside Diameter1.6250 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Valor P máximo36250 psi
- Outside Diameter2.6250 pulg.
- Longitud total0.0625 pulg.
- Ancho general2.6250 pulg.
- Peso0.0539 lb
Details
- Detalles adicionalesAutolubricante;Sin plomo;Respaldo de acero;Forro de PTFE;Cumple con RoHS;Cumple con REACH;Capacidad de funcionamiento en seco
- Material de apoyoAcero con bajo contenido de carbono
- Material del cojineteAcero
- MarcaTP ISOSTÁTICO
- Material del casquilloCompuesto de polímero metálico
- DescripciónW24TP Cojinete de arandela de empuje de plomo de PTFE de acero 1.625 X 2.625 X 0.0610in
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseArandela del cojinete de empuje
- Tolerancia del diámetro interior+.010
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteW24TP
- Número de Upc del fabricante00846802079567
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE
- Valor V máx.1900
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tolerancia del diámetro exterior-0.01
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- SerieTP
- Tipo de cojinete de manguitoArandela de empuje
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802079567
Descripción general
Descripción del fabricante
W24TP 1.625 X 2.625 X 0.0610IN ACERO PTF