Motion
W30TP
W30TP Cojinete de arandela de empuje de plomo de PTFE de acero 2.125 X 3.125 X 0.0910in
Artículo MI #08775255
No. Fabricante W30TP
Precio12.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
W30TP Cojinete de arandela de empuje de plomo de PTFE de acero 2.125 X 3.125 X 0.0910in
Artículo MI #08775255
No. Fabricante W30TP
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
Precio12.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.1250 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    3.1250 pulg.
  • Ancho general
    3.1250 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Marca
    TP ISOSTÁTICO
  • Descripción
    W30TP Cojinete de arandela de empuje de plomo de PTFE de acero 2.125 X 3.125 X 0.0910in
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Arandela del cojinete de empuje
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.010
  • Cargar a velocidad
    102000
  • Número de catálogo del fabricante
    W30TP
  • Número de Upc del fabricante
    00846802079598
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    PTFE - Sin plomo
  • Valor V máx.
    1900
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a 536 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    -0.01
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802079598

Descripción general

Descripción del fabricante
W30TP 2.125 X 3.125 X 0.0910IN ACERO PTF

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo