Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.2500 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro3.2500 pulg.
- Ancho general3.2500 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTP ISOSTÁTICO
- DescripciónW32TP 2.25 X 3.25 X 0.0910in Cojinete de arandela de empuje Fre de plomo de PTFE de acero
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseArandela del cojinete de empuje
- Tolerancia del diámetro interior+.010
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteW32TP
- Número de Upc del fabricante00846802079604
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE - Sin plomo
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tolerancia del diámetro exterior-0.01
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802079604