Motion
M0403TP
Manguito liso y cojinete bridado - 4 mm D.I., 0.2188 pulg. D.E., 3 mm Longitud, Material de acero
Artículo MI #08775262
No. Fabricante M0403TP
Precio0.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 4 mm D.I., 0.2188 pulg. D.E., 3 mm Longitud, Material de acero
Artículo MI #08775262
No. Fabricante M0403TP

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4 mm
  • Diámetro interior
    4 mm
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    0.2188 pulg.
  • En general Longitud  
    3 mm
  • Ancho general
    5.5 mm
  • Tamaño de eje recomendado
    De 3.992 a 4.000 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Marca
    TP ISOSTÁTICO
  • Descripción
    M0403TP Cojinete de manguito sin plomo de PTFE de acero 4 X 5.5 X 3mm
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia de longitud
    ±.25
  • Cargar a velocidad
    102000
  • Número de catálogo del fabricante
    M0403TP
  • Número de Upc del fabricante
    00846802079659
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    PTFE - Sin plomo
  • Valor V máx.
    1900
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a 536 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802079659

Descripción general

Descripción del fabricante
M0403TP 4 X 5.5 X 3MM ACERO PTFE PLOMO FR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo