Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro6 mm
- Diámetro interior6 mm
- Diámetro interior6 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal8 mm
- Diámetro exterior8 mm
- Exterior Diámetro8 mm
- En general Longitud8 mm
- Ancho general8 mm
- Tamaño de eje recomendadoDe 5.978 a 5.990 mm
- Peso0.0027 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTP ISOSTÁTICO
- DescripciónM0608TP Cojinete de manguito sin plomo de PTFE de acero 6 X 8 X 8mm
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.25
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteM0608TP
- Número de Upc del fabricante00846802079734
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE - Sin plomo
- Valor V máx.1900
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Estándares cumplidosCumple con REACH, RoHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802079734