Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15 mm
- Diámetro interior15 mm
- Diámetro interior15 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal15 mm
- Diámetro exterior17 mm
- Exterior Diámetro17 mm
- En general Longitud15 mm
- Ancho general17 mm
- Tamaño de eje recomendadoDe 14.966 a 14.984 mm
- Peso0.0121 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTP ISOSTÁTICO
- DescripciónM1515TP Cojinete de manguito sin plomo de PTFE de acero 15 X 17 X 15mm
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.25
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteM1515TP
- Número de Upc del fabricante00846802079994
- MaterialAcero
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1900
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Estándares cumplidosCumple con REACH, RoHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802079994