Motion
M1612TP
M1612TP Cojinete de manguito sin plomo de PTFE de acero 16 X 18 X 12mm
Artículo MI #08775299
No. Fabricante M1612TP
Precio1.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M1612TP Cojinete de manguito sin plomo de PTFE de acero 16 X 18 X 12mm
Artículo MI #08775299
No. Fabricante M1612TP
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
Precio1.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    18 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Tamaño de eje recomendado
    De 15.966 a 15.984 mm

Detalles

  • Marca
    TP ISOSTÁTICO
  • Descripción
    M1612TP Cojinete de manguito sin plomo de PTFE de acero 16 X 18 X 12mm
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia de longitud
    ±.25
  • Cargar a velocidad
    102000
  • Número de catálogo del fabricante
    M1612TP
  • Número de Upc del fabricante
    00846802080037
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    PTFE
  • Valor V máx.
    1900
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a 536 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802080037

Descripción general

Descripción del fabricante
M1612TP 16 X 18 X 12MM ACERO PTFE PLOMO F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo