Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Diámetro interior25 mm
- Diámetro interior25 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal12 mm
- Diámetro exterior28 mm
- Exterior Diámetro28 mm
- En general Longitud12 mm
- Ancho general28 mm
- Tamaño de eje recomendadoDe 24.959 a 24.980 mm
- Peso0.0239 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTP ISOSTÁTICO
- DescripciónM2512TP Cojinete de manguito sin plomo de PTFE de acero 25 X 28 X 12mm
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.25
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteM2512TP
- Número de Upc del fabricante00846802080259
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE - Sin plomo
- Valor V máx.1900
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Estándares cumplidosCumple con REACH, RoHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802080259