Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Diámetro interior25 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Valor P máximo36250 lb/pulg2
- Valor PV máximo102000 psi/sfm
- Exterior Diámetro28 mm
- En general Longitud20 mm
- Ancho general20 mm
- Tamaño de eje recomendadoDe 24.959 a 24.980 mm
Detalles
- Material de apoyoAcero
- Material del cojineteRevestimiento de PTFE
- MarcaTP ISOSTÁTICO
- DescripciónM2520TP Cojinete de manguito sin plomo de PTFE de acero 25 X 28 X 20mm
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.25 mm
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteM2520TP
- Número de Upc del fabricante00846802080273
- MaterialPTFE con respaldo de acero sin plomo
- Valor V máx.1900 pies2/min
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802080273
Descripción general
- Productos de stock estándar
- Cojinete deslizante seco autolubricante
- Un material compuesto con respaldo de acero compuesto por:
- Refuerzo de acero con bajo contenido de carbono para una capacidad de carga extremadamente alta: 0,50 – 2.7 mm de grosor
- El bronce sinterizado ofrece una dispersión óptima del calor: 0,20 - 0,35 mm de grosor y
- PTFE: la superficie deslizante sin plomo crea un coeficiente de fricción bajo y permite un amplio rango de temperaturas: grosor de 0,2 mm
- Se puede utilizar cuando fallan muchos lubricantes líquidos; también funciona bien con lubricación
- Ideal para cargas pesadas a velocidades moderadas o cargas ligeras a velocidades altas: Pv 102,000 máx., P-Load 36,250, V-SFM-1,900
- Eficaz en rango de temperatura de -328°F a +536°F
- Las tolerancias estándar varían según el tamaño. Consulte los elementos para conocer las tolerancias específicas
- Cumple con RoHS, REACH, DFARS