Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro28 mm
- Diámetro interior28 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro32 mm
- En general Longitud25 mm
- Ancho general32 mm
- Tamaño de eje recomendadoDe 27.959 a 27.980 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTP ISOSTÁTICO
- DescripciónM2825TP Cojinete de manguito sin plomo de PTFE de acero 28 X 32 X 25mm
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.25
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteM2825TP
- Número de Upc del fabricante00846802080327
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE - Sin plomo
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802080327