Motion
M3530TP
Cojinete bridado y manguito liso - 35 mm D.I., 39 mm D.E., 30 mm Longitud, Material de acero
Artículo MI #08775340
No. Fabricante M3530TP
Precio2.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete bridado y manguito liso - 35 mm D.I., 39 mm D.E., 30 mm Longitud, Material de acero
Artículo MI #08775340
No. Fabricante M3530TP
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
Su precio$2.99/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Diámetro interior
    35 mm
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    39 mm
  • En general Longitud  
    30 mm
  • Ancho general
    39 mm
  • Tamaño de eje recomendado
    De 34.950 a 34.975 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Marca
    TP ISOSTÁTICO
  • Descripción
    M3530TP Cojinete de manguito sin plomo de PTFE de acero 35 X 39 X 30mm
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia de longitud
    ±.25
  • Cargar a velocidad
    102000
  • Número de catálogo del fabricante
    M3530TP
  • Número de Upc del fabricante
    00846802080433
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    PTFE - Sin plomo
  • Valor V máx.
    1900
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a 536 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802080433

Descripción general

Descripción del fabricante
M3530TP 35 X 39 X 30MM ACERO PTFE PLOMO F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo